S-926A SEIKO S-926A  多機能バンドアジャスト用治工具(付属品付) SEIKO治工具 80645524 S-926A SEIKO S-926A  多機能バンドアジャスト用治工具(付属品付) SEIKO治工具 80645524

SEIKO S-926A 多機能バンドアジャスト用治工具(付属品付)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80645524 品番S-926A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

バンドアジャストに使用
割れピン式・Cリング式・パイプ式・ねじピン式・板バネ式等多彩なバンドアジャスト方式に対応可能。
本体裏側固定ラバー内に端子を収納できます。
錆びたピンも容易に外せます。
1. Cリング・パイプ方式・・・取り外しの時は下図の様に端子ホルダーを時計方向に回すと徐々にアジャストピンが押し出されます。取付の場合はバンドホルダーでアジャストピンをピンセット等でセットし、金槌等でピンを微調整にて入れていきます。またCリングホルダーとCリングピン押し端子を使って押し込みますことも出来ます。
2. ネジピン及びネジ方式・・・下図のように付属のドライバーホルダーにドライバー端子をセットし使用します。
3. 板バネ方式・・・下図のようにバンドをバンドホルダーの横へ置き、付属のドライバーホルダーにピン押し端子(0.8mm)をセットし使用します。
4. 革バンドのバネ棒外し・・・下図のように付属のドライバーホルダーにバネ棒外し端子をセットし使用します。
ドライバーホルダーの場所は1の場所になります。
付属の端子はラバー内に収納できます!
※ 使用方法の詳細は取扱い説明書をお読み下さい。
上記以外に、5ピン方式、6一本かん方式の
ネジ外し、7通し穴カンバネ棒外し、アジャス
トが可能です。一つで7方式のアジャストがで
き、バンドにキズをつけず、安全・安心な作業
が可能です。

用途*付属品:本体・ドライバーホルダー・バンド固定ホルダー・ピン端子セット(6種6本)・ドライバー端子セット(3種4本) 寸法(mm)95×90×35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする