CITIZEN WATCH CO.,LTDとSEIKO TIME LABS CO.,LTDの共同販売品です。
低粘度のウオッチ油。ロータのホゾ部などに適します。
長期間に渡り安定した性能を維持します。
酸化しにくく、作用が起こらないため長期間にわたり安定しています。
粘度特性、耐湿性、温度特性が優れています。
-40℃〜+80℃の範囲で安定しています。
時計用ムーブメントに使われている、金属やプラスティックなど材料を選ばすにご使用になれます。
クオーツ時計/機械式時計あらゆる材質のムーブメントにご使用いただけます。
摩耗粉の発生を抑えるため、耐摩耗性に優れています。
従来油に追加注油された場合も性能が低下する心配はありません。
但し最良の性能を引き出すためには、AO油単独でのご使用をお勧めします。