10195600 回転ネット什器 三面 白 TKN-3 キャスター付 フック30本付 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80645795 10195600 回転ネット什器 三面 白 TKN-3 キャスター付 フック30本付 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80645795 10195600 回転ネット什器 三面 白 TKN-3 キャスター付 フック30本付 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80645795 10195600 回転ネット什器 三面 白 TKN-3 キャスター付 フック30本付 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80645795 10195600 回転ネット什器 三面 白 TKN-3 キャスター付 フック30本付 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80645795 10195600 回転ネット什器 三面 白 TKN-3 キャスター付 フック30本付 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80645795

回転ネット什器 三面 白 TKN-3 キャスター付 フック30本付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 注文コード80645795 品番10195600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

省スペースに設置できる、回転式ネット什器です。
フックを使用し小物類の陳列に活用できます。
什器の回転範囲からフックがはみ出さない設計なので、引っ掛かりも少なく安全です。
360°回転式キャスター付で移動がスムーズです(2個ストッパー付)。

トラスコ品番542-6783 高さ(mm)1300 タイプ三面 奥行(mm)370 間口(mm)330 色(本体)
注意
※商品を陳列する際は什器に衝撃が加わらないように丁寧に設置してください。
※衝撃を加えますと思わぬ破損、怪我の原因があります。
※また当該目的以外は使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする