※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

亜鉛引平織金網

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(1巻) 注文コード 80645856 品番 10160255
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

縦線と横線が一定の間隔を保ちつつ互いに1本ずつ交差し、織り上げた金網です。
線径とメッシュ(1インチ=25.4mmに何目あるか)で仕様が決まります。
亜鉛めっき線(なまし鉄線に亜鉛めっき処理)で編んだ金網です。
ステンレス平織金網に比べ、安価で加工しやすいです。

用途家畜・建築・産業・園芸などに。 トラスコ品番195-3424 材質なまし鉄線・亜鉛めっき 幅(mm)455 長さ(m)30 メッシュ6.5 番手#23 線径(mm)0.55 目A(mm)3.36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉄/鋼縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする