ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 掲示用品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 掲示用小物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の マグネット用品
マグネット切り文字 数字 ホワイト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚(1枚)
注文コード
80646310
品番
10177790
参考基準価格(税別)
¥514
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
アルファベットと数字で好きな組み合わせを楽しめます。
数字の形をしたマグネットです。
マグネットくっつくシートや冷蔵庫にくっつきます。
トラスコ品番
144-2062
材質
マグネット
色
ホワイト
文字
4
寸法(幅W×長さL)(mm)
50×50
商品タイプ
数字