※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

9301 ユニクロ スクリュー釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80646669 9301 ユニクロ スクリュー釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80646669 9301 ユニクロ スクリュー釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80646669 9301 ユニクロ スクリュー釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80646669 9301 ユニクロ スクリュー釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80646669 9301 ユニクロ スクリュー釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80646669

ユニクロ スクリュー釘

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(4kg) 注文コード 80646669 品番 9301
参考基準価格(税別)¥7,744 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

胴部のスクリュー形状で保持力がアップします。
長さの選び方 木口:木の厚さの約3.5倍の長さの釘 木端:木の厚さの約2.5倍の長さの釘を使用します。

用途木材の留め付けに。 トラスコ品番203-6103 材質スチール、ユニクロメッキ 長さ(mm)25 寸法d(mm)1.7 頭部径(Φmm)4 番手#16 入数(本)約8200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする