ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の バラ釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の スクリュー釘・リング釘
ユニクロ スクリュー釘
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(4kg)
注文コード
80646687
品番
9303
参考基準価格(税別)
¥7,744
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
胴部のスクリュー形状で保持力がアップします。
長さの選び方 木口:木の厚さの約3.5倍の長さの釘 木端:木の厚さの約2.5倍の長さの釘を使用します。
用途
木材の留め付けに。
トラスコ品番
203-4450
材質
スチール、ユニクロメッキ
長さ(mm)
38
寸法d(mm)
2.1
頭部径(Φmm)
5.1
番手
#14
入数(本)
約3400