※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

9305 ユニクロ スクリュー釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80646705 9305 ユニクロ スクリュー釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80646705 9305 ユニクロ スクリュー釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80646705 9305 ユニクロ スクリュー釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80646705 9305 ユニクロ スクリュー釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80646705 9305 ユニクロ スクリュー釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80646705

ユニクロ スクリュー釘

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(4kg) 注文コード 80646705 品番 9305
参考基準価格(税別)¥6,884 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

胴部のスクリュー形状で保持力がアップします。
長さの選び方 木口:木の厚さの約3.5倍の長さの釘 木端:木の厚さの約2.5倍の長さの釘を使用します。

用途木材の留め付けに。 トラスコ品番203-6069 材質スチール、ユニクロメッキ 長さ(mm)50 寸法d(mm)2.7 頭部径(Φmm)6.6 番手#12 入数(本)約1600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする