※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

9362 ユニクロ スクリュー釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80646730 9362 ユニクロ スクリュー釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80646730 9362 ユニクロ スクリュー釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80646730 9362 ユニクロ スクリュー釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80646730 9362 ユニクロ スクリュー釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80646730 9362 ユニクロ スクリュー釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80646730

ユニクロ スクリュー釘

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(4kg) 長さ(mm)125 注文コード80646730 品番9362
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,884
この商品は長さなど7種類から選べます 他の種類を見る

胴部のスクリュー形状で保持力がアップします。
長さの選び方 木口:木の厚さの約3.5倍の長さの釘 木端:木の厚さの約2.5倍の長さの釘を使用します。

用途木材の留め付けに。 トラスコ品番203-6050 材質スチール、ユニクロメッキ 長さ(mm)125 寸法d(mm)4.7 頭部径(Φmm)11.3 番手#7 入数(本)約240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする