ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 建物まわり
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 屋根材
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 屋根材本体
タイトフレーム 88型 剣先ダクロ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50本)
注文コード
80646766
品番
40341
参考基準価格(税別)
¥24,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
重ね式折板88タイプと梁又は母屋との接合用フレームです。
剣先はダクロ処理です。
トラスコ品番
424-1679
材質
本体:SGHC/剣先:ダクロ、鉄
高さ(mm)
117
奥行(mm)
29
横(mm)
600
穴径(mm)
7
注意
※ハイセット(ナット・座金・パッキン)は別売りです。