ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 建物まわり
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 屋根材
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 屋根材本体
タイトフレーム妻用 88型 剣先クロメート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
注文コード
80646775
品番
40342
参考基準価格(税別)
¥55,800
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
重ね式折板88タイプの妻用フレームです。
剣先クロメートメッキです。
トラスコ品番
424-0075
材質
本体:SGHC/剣先:クロメート、鉄
高さ(mm)
117
奥行(mm)
29
横(mm)
115
穴径(mm)
7
注意
※ハイセット(ナット・座金・パッキン)は別売りです。