ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 建物まわり
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 屋根材
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 屋根材本体
水上面戸 88型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
80646836
品番
40354
参考基準価格(税別)
¥33,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
重ね式折板88タイプ用の水上面戸です。
雨水の浸入や風の吹き込みを防止できます。
トラスコ品番
424-1593
材質
ガルバ鋼板(ニクスカラー)
色
グレー
高さ(mm)
97
奥行(mm)
34
横(mm)
160
注意
※換気口は開いていません。