ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 建物まわり
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 屋根材
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 屋根材本体
見切面戸 88型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
80646854
品番
40350
参考基準価格(税別)
¥47,900
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
重ね式折板88タイプ用の3連タイプの見切面戸です。
雨水の浸入や風の吹き込みを防止できます。
トラスコ品番
424-1654
材質
ガルバ鋼板(ニクスカラー)
色
素地
高さ(mm)
137
奥行(mm)
25
横(mm)
620
注意
※換気口は開いていません。