※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
六角穴付ボルト 黒色(少容量パック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(6本×5袋)
1箱(10本×5袋)
1箱(8本×5袋)
1箱(6本×5袋)
1箱(4本×5袋)
1箱(2本×5袋)
長さL(mm)
20
8
10
15
20
25
30
40
50
寸法d(mm)
6
3
4
5
6
8
全28種類を一覧で見る
内容量
1箱(6本×5袋)
注文コード
80647229
品番
10184594
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
・六角レンチでしっかり締め付ける。
用途
建築・土木・機械・設備などの締結部材
トラスコ品番
828-4190
セット内容
レンチサイズ5.0
材質
SCM435
寸法d(mm)
6
長さL(mm)
20
表面処理
黒色酸化皮膜
注意
※豊富なサイズ(呼び径・長さ)がありますので、必要サイズをご確認下さい。