曜日別特売
10184596 六角穴付ボルト 黒色(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80647247

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角穴付ボルト 黒色(少容量パック)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(4本×5袋)
長さL(mm)30
寸法d(mm)6
内容量1箱(4本×5袋)注文コード80647247品番10184596
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

・六角レンチでしっかり締め付ける。

用途建築・土木・機械・設備などの締結部材トラスコ品番828-4192セット内容レンチサイズ5.0材質SCM435寸法d(mm)6長さL(mm)30表面処理黒色酸化皮膜
注意
※豊富なサイズ(呼び径・長さ)がありますので、必要サイズをご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする