10184642 蝶ボルト ユニクロ(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80647396

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

蝶ボルト ユニクロ(少容量パック)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(4本×5袋)長さL(mm)25ねじピッチ(mm)1注文コード80647396品番10184642
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

・工具を使用しないで、手で締め付けやすいボルトです。

用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの固定接合具トラスコ品番828-4235材質スチールねじピッチ(mm)1寸法d(mm)6長さL(mm)25表面処理ユニクロ
注意
※豊富なサイズ(呼び径・長さ)がありますので、必要サイズをご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする