※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
六角穴付ボルト ステンレス(少容量パック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(5本×5袋)
ねじ寸法
M4×8
注文コード
80647466
品番
10186476
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
ねじピッチ・ねじ寸法・内容量
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
・六角レンチでしっかり締め付ける。 ・サビにくいステンレス製
用途
建築・土木・機械・設備などの締結部材
トラスコ品番
828-4338
セット内容
ナット5個・スプリングワッシャー5個
材質
SUS304
寸法d(mm)
4
長さL(mm)
8
ねじ寸法
M4×8
注意
※豊富なサイズ(呼び径・長さ)がありますので、必要サイズをご確認下さい。