※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木ねじ・ドリルネジ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木ねじ
軸細コーススレッド フレキ頭
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(30本×5袋)
注文コード
80647640
品番
10187277
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
薄板に対応した短いタイプのビスです。
軸は細く、先端足割れ加工のため木割れしにくいです。
トラスコ品番
540-6166
材質
スチール
全長(mm)
13
タイプ
全ネジ
寸法d(mm)
3.3
表面処理
クロメートメッキ
適合ドライバー
プラスNO.2
頭部径dk(mm)
6
ねじ部長さ(mm)
10