※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木ねじ・ドリルネジ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木ねじ
木工用造作ビス おさえ上手
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(14本×5袋)
注文コード
80647685
品番
10187296
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ねじ部にセレーション加工(ねじ山に切れ目をいれている)を施しているため、ストレスなく打ち込むことが出来ます。
大きな頭でガッチリ固定します。
用途
補強金具などの金具の留めつけや、木材同士の留めつけ時のめり込み防止に。
トラスコ品番
542-6822
材質
スチール
全長(mm)
21
タイプ
全ネジ
寸法d(mm)
4.2
表面処理
ユニクロメッキ
適合ドライバー
プラスNO.2
頭部径dk(mm)
10.5