ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の バラ釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 特殊釘その他釘
面木釘
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(500本)
全長(mm)
19
注文コード
80648130
品番
10173525
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥908
この商品は
全長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
細軸釘に平頭形状で発砲面木を優しく固定する釘
用途
コンクリート用型枠の面木の取付に使用
トラスコ品番
542-9961
材質
鉄
全長(mm)
19
線径(Φmm)
d:1.24
番手
#18
入数(本)
500