ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の バラ釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 特殊釘その他釘
面木釘
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(500本)
注文コード
80648148
品番
10173527
参考基準価格(税別)
¥978
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
細軸釘に平頭形状で発砲面木を優しく固定する釘
用途
コンクリート用型枠の面木の取付に使用
トラスコ品番
542-9900
材質
鉄
全長(mm)
25
線径(Φmm)
d:1.24
番手
#18
入数(本)
500