ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 樹脂素材
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の その他樹脂
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の その他樹脂型材
隙間スペーサー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(3枚)
注文コード
80648184
品番
10103255
参考基準価格(税別)
¥1,258
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
カラーで厚みが識別できます。
端部の面取りで入れ込みがスムーズです。
用途
必要なサイズにハサミでカットできます。
ミシン目が90mm幅であるので、手でカットできます。
トラスコ品番
542-9899
長さ(mm)
450
幅(mm)
50
厚さ(mm)
2
色
グレー
入数(枚)
3
注意
※直射日光・高温多湿の場所を避け、乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
※基礎や土台用パッキンとして使用はできません。
※角や端部でケガをしないようご注意ください。
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長