ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワッシャー・スペーサー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の その他ワッシャー
ユニクロ 角座金
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
80648218
品番
10101744
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
部材の陥没やねじの緩み防止に。
トラスコ品番
542-8336
材質
鉄
入数(枚)
1
外径(Φmm)
42
表面処理
ユニクロ
呼び径d
W1/2