ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワッシャー・スペーサー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の その他ワッシャー
ユニクロ 角座金
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(1枚×5枚)
注文コード
80648638
品番
10101745
参考基準価格(税別)
¥1,170
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
部材の陥没やねじの緩み防止に。
トラスコ品番
542-8354
材質
鉄
入数(枚)
1
外径(Φmm)
52
表面処理
ユニクロ
呼び径d
W5/8