ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 蝶ナット
蝶ナット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1個×5袋)
材質
ステンレス(SUS304)
ねじの呼び
M10
注文コード
80648690
品番
10184657
参考基準価格(税別)
¥1,840
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
材質・ねじの呼び・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
工具を使用せず手で締めたり緩めたりできるナットです。
購入しやすい少量パックです。
トラスコ品番
858-6142
材質
ステンレス(SUS304)
表面処理
ユニクロ
羽根高(mm)
18
羽根幅(mm)
36
ねじの呼び
M10
入数(個)
1