※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の バラ釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 丸釘
丸釘
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1セット(90本×5袋)
注文コード
80648900
品番
10170005
参考基準価格(税別)
¥1,970
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
表面処理なしの素地となります。
最もなじみのある木材をとめつける布目頭の釘です。
トラスコ品番
542-9898
材質
スチール
全長(mm)
38
寸法d(mm)
2.15
頭部径(Φmm)
5.1
入数(本)
90