ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワイヤ連結釘
ワイヤー連結ロール釘
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4000本×4ケース)
全長(mm)
45
注文コード
80649015
品番
24003
参考基準価格(税別)
¥16,568
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
全長・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
間柱施工時、一般木材に対して木割れを減少して施工できます。
針金で連結された機械打ち釘です。
用途
木工用。
トラスコ品番
146-6467
材質
スチール(着色)
全長(mm)
45
タイプ
ストレート
規格
NC21-45
線径(Φmm)
2.1
ケース入数
400本×10巻
頭部径(Φmm)
4.8
注意
※使用の際は危険防止の為に、保護めがね等を着用してください。