ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワイヤ連結釘
ワイヤー連結ロール釘
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2000本×2ケース)
全長(mm)
75
注文コード
80649040
品番
24006
参考基準価格(税別)
¥14,056
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
全長・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
間柱施工時、一般木材に対して木割れを減少して施工できます。
針金で連結された機械打ち釘です。
用途
木工用。
トラスコ品番
146-6434
材質
スチール(着色)
全長(mm)
75
タイプ
ストレート
規格
NC31-75
線径(Φmm)
3.1
ケース入数
200本×10巻
頭部径(Φmm)
7
注意
※使用の際は危険防止の為に、保護めがね等を着用してください。