24012 ワイヤー連結ロール釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80649049 24012 ワイヤー連結ロール釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80649049 24012 ワイヤー連結ロール釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80649049 24012 ワイヤー連結ロール釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80649049

ワイヤー連結ロール釘

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1500本×2ケース) 全長(mm)90 注文コード80649049 品番24012
参考基準価格(税別)¥13,884 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は全長・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

間柱施工時、一般木材に対して木割れを減少して施工できます。
針金で連結された機械打ち釘です。

用途木工用。 トラスコ品番146-7991 材質スチール(着色) 全長(mm)90 タイプストレート 規格DFC31-90 線径(Φmm)3.1 ケース入数150本×10巻 頭部径(Φmm)7
注意
※使用の際は危険防止の為に、保護めがね等を着用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする