24018 ワイヤー連結ロール釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80649058 24018 ワイヤー連結ロール釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80649058 24018 ワイヤー連結ロール釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80649058 24018 ワイヤー連結ロール釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80649058 24018 ワイヤー連結ロール釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80649058

ワイヤー連結ロール釘

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2000本×2ケース) 全長(mm)75 注文コード80649058 品番24018
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は全長・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

間柱施工時、一般木材に対して木割れを減少して施工できます。
針金で連結された機械打ち釘です。

用途木工用。 トラスコ品番146-6445 材質スチール(着色) 全長(mm)75 タイプスクリュー 規格DFS31-75C 線径(Φmm)3.1 ケース入数200本×10巻 頭部径(Φmm)7
注意
※使用の際は危険防止の為に、保護めがね等を着用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする