ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワイヤ連結釘
ワイヤー連結ロール釘
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1500本×2ケース)
全長(mm)
90
注文コード
80649067
品番
24019
参考基準価格(税別)
¥18,344
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
間柱施工時、一般木材に対して木割れを減少して施工できます。
針金で連結された機械打ち釘です。
用途
木工用。
トラスコ品番
146-6455
材質
スチール(着色)
全長(mm)
90
タイプ
スクリュー
規格
DFS32-90C
線径(Φmm)
3.1
ケース入数
150本×10巻
頭部径(Φmm)
7
注意
※使用の際は危険防止の為に、保護めがね等を着用してください。