※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の バラ釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 特殊釘その他釘
仮止釘
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本×5パック)
注文コード
80649304
品番
10186730
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
購入しやすい少量パックです。
トラスコ品番
117-1444
材質
スチール
全長(mm)
20
寸法d(mm)
1.3
表面処理
三価ユニクロ
胴部形状
スムース
入数(本)
2