ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 小ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の トラス小ねじ
ユニクロトラス小ネジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1パック(50本)
注文コード
80650029
品番
10165188
参考基準価格(税別)
¥2,972
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
スチール製・表面処理:ユニクロメッキのトラス小ねじです。
トラスコ品番
313-4366
材質
スチール
ねじピッチ(mm)
1.25
寸法L(mm)
10
寸法d(mm)
8
ねじの種類
全ネジ
表面処理
ユニクロ
頭部厚(mm)
4.8
頭部径(Φmm)
17.8
適合ドライバー
十字#3