ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 小ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ナベ小ねじ
ユニクロ鍋小ネジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全55種類を一覧で見る
内容量
1パック(50本)
注文コード
80650108
品番
10165050
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
スチール製・表面処理:ユニクロメッキの鍋小ねじです。
トラスコ品番
313-5904
材質
スチール
ねじピッチ(mm)
0.5
寸法L(mm)
8
寸法d(mm)
3
ねじの種類
全ネジ
表面処理
ユニクロ
頭部厚(mm)
2
頭部径(Φmm)
5.5
適合ドライバー
十字#2