ユニクロ鍋小ネジ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20本) 注文コード 80650476 品番 10165087
参考基準価格(税別)¥592 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

スチール製・表面処理:ユニクロメッキの鍋小ねじです。

トラスコ品番313-5968 材質スチール ねじピッチ(mm)1 寸法L(mm)30 寸法d(mm)6 ねじの種類全ネジ 表面処理ユニクロ 頭部厚(mm)3.9 頭部径(Φmm)10.5 適合ドライバー十字#3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする