ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 小ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 皿小ねじ
ユニクロ皿小ネジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1パック(50本)
注文コード
80650668
品番
10165105
参考基準価格(税別)
¥328
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
スチール・表面処理:ユニクロメッキの皿小ねじです。
トラスコ品番
313-7486
材質
スチール
ねじピッチ(mm)
0.5
寸法d(mm)
3
長さL(mm)
10
ねじの種類
全ネジ
表面処理
ユニクロ
頭部厚(mm)
1.75
頭部径(Φmm)
6
適合ドライバー
十字#2