ユニクロ皿小ネジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50本) 注文コード 80650817 品番 10165120
参考基準価格(税別)¥822 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

スチール・表面処理:ユニクロメッキの皿小ねじです。

トラスコ品番313-7491 材質スチール ねじピッチ(mm)0.7 寸法d(mm)4 長さL(mm)30 ねじの種類全ネジ 表面処理ユニクロ 頭部厚(mm)2.3 頭部径(Φmm)8 適合ドライバー十字#2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする