ユニクロ皿小ネジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50本) 注文コード 80650878 品番 10165126
参考基準価格(税別)¥776 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

スチール・表面処理:ユニクロメッキの皿小ねじです。

トラスコ品番313-7469 材質スチール ねじピッチ(mm)0.8 寸法d(mm)5 長さL(mm)10 ねじの種類全ネジ 表面処理ユニクロ 頭部厚(mm)2.8 頭部径(Φmm)10 適合ドライバー十字#2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする