ユニクロ皿小ネジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20本) 注文コード 80651088 品番 10165147
参考基準価格(税別)¥892 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

スチール・表面処理:ユニクロメッキの皿小ねじです。

トラスコ品番313-7547 材質スチール ねじピッチ(mm)1.25 寸法d(mm)8 長さL(mm)20 ねじの種類全ネジ 表面処理ユニクロ 頭部厚(mm)4.4 頭部径(Φmm)16 適合ドライバー十字#3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする