ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 金型用部品、位置決め部品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の クランピング冶具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の クランピングワッシャー
ユニクロ平ワッシャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
内径(Φmm)
6
注文コード
80651316
品番
10164503
参考基準価格(税別)
¥468
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
この商品は
内径・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
一般的なスチール製(ユニクロメッキ)の平ワッシャーです。
トラスコ品番
334-2225
材質
スチール
厚さ(mm)
1
内径(Φmm)
6
呼び径
M6
外径(Φmm)
13
表面処理
ユニクロ
入数(個)
100