ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 金型用部品、位置決め部品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の クランピング冶具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の クランピングワッシャー
ユニクロ平ワッシャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
内径(Φmm)
10
注文コード
80651334
品番
10164505
参考基準価格(税別)
¥1,174
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
この商品は
内径・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
一般的なスチール製(ユニクロメッキ)の平ワッシャーです。
トラスコ品番
334-0655
材質
スチール
厚さ(mm)
1.6
内径(Φmm)
10
呼び径
M10
外径(Φmm)
22
表面処理
ユニクロ
入数(個)
100