ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 金型用部品、位置決め部品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の クランピング冶具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の クランピングワッシャー
ユニクロ平ワッシャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20個)
内径(Φmm)
16
注文コード
80651359
品番
10164507
参考基準価格(税別)
¥812
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
この商品は
内径・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
一般的なスチール製(ユニクロメッキ)の平ワッシャーです。
トラスコ品番
334-0670
材質
スチール
厚さ(mm)
2.6
内径(Φmm)
16
呼び径
M16
外径(Φmm)
32
表面処理
ユニクロ
入数(個)
20