ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 金型用部品、位置決め部品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の クランピング冶具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の クランピングワッシャー
ユニクロ平ワッシャー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50個)
注文コード
80651395
品番
10164510
参考基準価格(税別)
¥888
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
この商品は
内径・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
一般的なスチール製(ユニクロメッキ)の平ワッシャーです。
トラスコ品番
334-2208
材質
スチール
厚さ(mm)
1.6
呼び径
W5/16
外径(Φmm)
22
表面処理
ユニクロ
入数(個)
50