ユニクロ平ワッシャー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100個) 内径(Φmm)10 注文コード80651474 品番10165568
参考基準価格(税別)¥4,256 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は内径・内容量など23種類から選べます 他の種類を見る

一般的なスチール製(ユニクロメッキ)の平ワッシャーです。

トラスコ品番333-9136 材質スチール 厚さ(mm)1.6 内径(Φmm)10 呼び径M10 外径(Φmm)30 表面処理ユニクロ 入数(個)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする