ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワッシャー・スペーサー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワッシャー(金属)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の スプリングワッシャー
ユニクロスプリングワッシャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
内径(Φmm)
3
内径(inch)
-
注文コード
80651517
品番
10164514
参考基準価格(税別)
¥288
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
この商品は
内径・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
スチール製・表面処理:ユニクロメッキのスプリングワッシャーです。
トラスコ品番
334-0659
材質
スチール
厚さ(mm)
0.7
内径(Φmm)
3
呼び径
M3
外径(Φmm)
5.9
表面処理
ユニクロ
内径(inch)
-
入数(個)
100