ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワッシャー・スペーサー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワッシャー(金属)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の スプリングワッシャー
ユニクロスプリングワッシャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
内径(Φmm)
6
内径(inch)
-
注文コード
80651544
品番
10164517
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
この商品は
内径・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
スチール製・表面処理:ユニクロメッキのスプリングワッシャーです。
トラスコ品番
334-0645
材質
スチール
厚さ(mm)
1.5
内径(Φmm)
6
呼び径
M6
外径(Φmm)
12.2
表面処理
ユニクロ
内径(inch)
-
入数(個)
100