ユニクロスプリングワッシャー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100個) 内径(Φmm)8 内径(inch)- 注文コード80651560 品番10164518
参考基準価格(税別)¥754 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
この商品は内径・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

スチール製・表面処理:ユニクロメッキのスプリングワッシャーです。

トラスコ品番334-0696 材質スチール 厚さ(mm)2 内径(Φmm)8 呼び径M8 外径(Φmm)15.4 表面処理ユニクロ 内径(inch)- 入数(個)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする