ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワッシャー・スペーサー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワッシャー(金属)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の スプリングワッシャー
ユニクロスプリングワッシャー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
内径(Φmm)
10
内径(inch)
-
注文コード
80651569
品番
10164519
参考基準価格(税別)
¥1,126
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
内径・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
スチール製・表面処理:ユニクロメッキのスプリングワッシャーです。
トラスコ品番
334-0632
材質
スチール
厚さ(mm)
2.5
内径(Φmm)
10
呼び径
M10
外径(Φmm)
18.4
表面処理
ユニクロ
内径(inch)
-
入数(個)
100