ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワッシャー・スペーサー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワッシャー(金属)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の スプリングワッシャー
ユニクロスプリングワッシャー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50個)
内径(Φmm)
12
内径(inch)
-
注文コード
80651578
品番
10164520
参考基準価格(税別)
¥888
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
この商品は
内径・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
スチール製・表面処理:ユニクロメッキのスプリングワッシャーです。
トラスコ品番
334-2229
材質
スチール
厚さ(mm)
3
内径(Φmm)
12
呼び径
M12
外径(Φmm)
21.5
表面処理
ユニクロ
内径(inch)
-
入数(個)
50