ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワッシャー・スペーサー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワッシャー(金属)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の スプリングワッシャー
ユニクロスプリングワッシャー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20個)
内径(Φmm)
16
内径(inch)
-
注文コード
80651587
品番
10164521
参考基準価格(税別)
¥868
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
この商品は
内径・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
スチール製・表面処理:ユニクロメッキのスプリングワッシャーです。
トラスコ品番
333-9137
材質
スチール
厚さ(mm)
4
内径(Φmm)
16
呼び径
M16
外径(Φmm)
28
表面処理
ユニクロ
内径(inch)
-
入数(個)
20